TRUSCO
コーンフックリング
コーン用のプラスチック製リングです。
4方向にチェーン等付けられます。
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。
色
イエロー
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
836-8021
質量(g)
44
内径×外径(Φmm)
80×124
2018年トラスコ掲載ページ
6 1318
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712428
TCHRY
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください