TRUSCO
プラ反射ジョイント
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
反射板付です
用途
進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
836-8020
質量(g)
28
チェーン径(Φmm)
6、8
縦(mm)
34
横(mm)
87
2018年トラスコ掲載ページ
6 1319
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712437
TCRJY
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください