TRUSCO
高輝度LED合図灯
(1件のレビュー)
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途
一般作業現場。
工事現場誘導用
色
赤
長さ(mm)
550
幅(mm)
30
電源
単2乾電池×2本(別売)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1349
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
連続使用時間
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712507
TR-LE12550
855-7765
147
40時間(アルカリ乾電池使用)
12
¥
2,590
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89712516
TR-LE6550
855-7766
144
60時間(アルカリ乾電池使用)
6
¥
2,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください