TRUSCO
安心クッション L字型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に。
色
ブルー
材質
ニトリルゴム(NBR)
トラスコ品番
437-6901
幅(mm)
37
質量(g)
100
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
2018年トラスコ掲載ページ
6 1372
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712525
TAC-11
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください