TRUSCO
安心クッション 丸型
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
丸型支柱や手摺、パイプの保護に。
質量(g)
115
長さ(m)
0.9
外径(mm)
37
内径(mm)
27
2018年トラスコ掲載ページ
6 1381
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712534
TAC-165LG
1本
ライトグレー
ニトリルゴム(NBR)
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89712543
TAC-166BK
1本
ブラック
ニトリルゴム(NBR)
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89712552
TAC-165T-LG
1個
ライトグレー
ニトリルゴム(NBR)、ポリオレフィン製テープ
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
89712568
TAC-166T-BK
1個
ブラック
ニトリルゴム(NBR)、ポリオレフィン製テープ
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
89712577
TAC-81T-Y
1個
イエロー
ニトリルゴム(NBR)、ポリオレフィン製テープ
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。