TRUSCO
歩行者用マット
歩行者用の通路であることを明示するマットです。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表記です。
用途
歩行者道路の工事中における、歩行者通路の指示に。
表示内容
歩行者通路足もとに注意
取付け方法
粘着剤なし、貼付タイプ
材質
合成ゴム
仕様
屋内・屋外兼用
トラスコ品番
836-6968
厚さ(mm)
6mm
質量(kg)
11
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×3.6
2018年トラスコ掲載ページ
6 1532
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89712717
THM-0636
¥
11,480
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください