曜日別特売

ラッセル塗装シート

ラッセル塗装シート - TRUSCOラッセル塗装シート - TRUSCOラッセル塗装シート - TRUSCO
(3件のレビュー)

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。

用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度720N/5cmハトメピッチ(cm)30目合い(mm)約0.5内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713094TRS-1834-836-88270.683.434
2,6902,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89713137TRS-3654-836-88312.355.460
5,3704,698
4,698
5,168(税込)
当日出荷
65456225TRS-1854【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)836-88301.25.448
3,5902,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
89713103TRS-1836-836-88280.753.636
2,7802,398
2,398
2,638(税込)
欠品中
89713112TRS-1851-836-88291.15.146
3,0502,698
2,698
2,968(税込)
欠品中
89713128TRS-1854-836-88301.25.448
3,5902,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713137
2022-09-06
用途: ポリカーボネート屋根駐車場
その他業種

駐車場の屋根内天井の遮光に思った以上の効果があり納得感あり。

対象商品 : 89713137
2020-09-16
用途: 屋外でプロジェクタスクリーンとして使用
蔵建築設計サービス業

屋外での映写スクリーンとして購入しました。風の抵抗が少なく満足です。

2020-03-30
用途: スプレー塗装時の養生

住宅街でスプレー塗料を使う際、養生用に使用。軽くメッシュなのでブルーシートやマスカーより風に煽られにくいので使いやすいです。
実際には塗料の飛沫が近隣まで飛ぶような事がなくても、近所の目が気になるのでかたちだけでもシートを張った方が無難です。
高圧洗浄機を使う時にも役立ちそうなので、大きいサイズをリピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする