エステルトラックシート

エステルトラックシート - TRUSCOエステルトラックシート - TRUSCOエステルトラックシート - TRUSCO
(1件のレビュー)

プロ仕様の厚手生地を使用しています。
耐候性に優れ、丈夫で長持ちです。

用途荷物輸送、野積カバー。セット内容ゴムバンド(15mm×5m)2018年トラスコ掲載ページ6 1632内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89713198TETS-2-Fグリーン2.453.50.642tトラック(平張)5.7シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
17,690
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713207TETS-2L-Fグリーン2.454.750.642tトラックロング(平張)7.7シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
27,480
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713216TETS-2-WCグリーン2.452.50.64軽トラック(高積)2tWキャブトラック(平張)4.1シート:エステル帆布、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
14,910
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89713198
2020-05-20
用途: 1.5tトラックの荷台カバーのため
卸売・小売業

これまで使用していたものと違い、硬めでしっかりした手触りでした。
しなやかさが無いため、カバーが掛けづらいです。これは、好みが分かれるかもしれません。
長さはもう20cmくらい長いと良かったのですが。
総じて、長く使える商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする