TRUSCO
反射標識ロープ トラ柄
JPマーク認定品です。
反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。
57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
用途
夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。
駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として
線径(mm)
12
材質
高輝度反射材、ポリエステル
色
黄/黒
包装形態
袋入
引張強度(kN)
3.77
2018年トラスコ掲載ページ
6 1695
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89713672
THTP-1210
10
¥
10,080
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89713688
THTP-125
5
¥
5,140
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください