曜日別特売

平ベルト用金具

平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO平ベルト用金具 - TRUSCO
(3件のレビュー)

平ベルトを自由自在に加工できます。
10個入りのお得用タイプです。

用途ベルト同士の連結用。材質ポリアセタール(POM)ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 1731内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714056HBK-20855-250921.5202722.5
400
349
384(税込)
当日出荷
89714065HBK-25855-251024.6253223
490
429
472(税込)
当日出荷
89714074HBK-30855-251130.3303723.5
570
489
538(税込)
当日出荷
89714083HBK-38855-251237.8384524
770
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714056
2023-05-30
用途: 倉庫内備品

落下防止ベルトの端末処理で購入しました。
特別ではありませんが安心して使用出来ます。

対象商品 : 89714056
2021-08-20
用途: 機材の補修

機材収納袋の修理に使いました。細かい部品でも購入できるのでありがたいです。

対象商品 : 89714065
2020-08-09
用途: 棚の落下防止ベルト用

滑らない。
滑り防止のギザギザがついてるのが効いていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする