曜日別特売

マジックテープ 縫製用B側

マジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCOマジックテープ 縫製用B側 - TRUSCO
(1件のレビュー)

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。

用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル長さ(m)25内容量1巻
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57233146TMBH-1625-BK16000799-2718140
9,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
57233155TMBH-1625-W16000799-2726140
9,100
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233164TMBH-2025-BK20000799-2734175
9,500
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
57233173TMBH-2025-W20000799-2742175
9,540
8,098
8,908(税込)
当日出荷
メーカー直送
39551355TMBH-2525-W25361-9478450
10,130
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16266827TMBH-2525-ODオリーブドラブ(OD色)25471-9531450
10,130
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
39551933TMBH-2525-BK25361-9494450
10,130
8,498
9,348(税込)
当日出荷
16266836TMBH-5025-ODオリーブドラブ(OD色)50471-9557710
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39551373TMBH-5025-W50361-9516710
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39551364TMBH-5025-BK50361-9532710
15,120
11,980
13,178(税込)
当日出荷
89714214TMBH-1625-LOR蛍光オレンジ16859-0919140
10,870
8,498
9,348(税込)
欠品中
89714223TMBH-1625-LY蛍光イエロー16856-0761140
10,870
8,498
9,348(税込)
欠品中
89714232TMBH-2025-LOR蛍光オレンジ20859-0920175
11,230
8,498
9,348(税込)
欠品中
89714248TMBH-2025-LY蛍光イエロー20856-0765175
11,230
8,498
9,348(税込)
欠品中
89714257TMBH-2525-LOR蛍光オレンジ25859-0921220
11,840
8,998
9,898(税込)
欠品中
89714266TMBH-2525-LY蛍光イエロー25856-0769220
11,840
8,998
9,898(税込)
欠品中
89714275TMBH-5025-LOR蛍光オレンジ50859-0922420
19,140
15,980
17,578(税込)
欠品中
89714284TMBH-5025-LY蛍光イエロー50856-0773420
19,140
15,980
17,578(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551933
2015-08-19
用途: とても良い商品です。
その他業種

家庭用ミシンでも縫付けやすく、とても扱い易いです。
また次も同じ商品を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする