カラフルフリータイ

カラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCOカラフルフリータイ - TRUSCO
(1件のレビュー)

簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。
芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。
カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。

用途
コード類の結束に。
簡易的なフックに。
材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754内容量1セット(2本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714433TKFRT-154-BKブラック150856-372116
430
369
406(税込)
当日出荷
89714442TKFRT-154-GNグリーン150856-372416
430
369
406(税込)
当日出荷
89714458TKFRT-154-ORオレンジ150856-372316
430
369
406(税込)
当日出荷
89714467TKFRT-154-Yイエロー150856-372216
430
369
406(税込)
当日出荷
89714476TKFRT-304-BKブラック300856-372532
550
479
527(税込)
当日出荷
89714485TKFRT-304-GNグリーン300856-372832
550
479
527(税込)
当日出荷
89714494TKFRT-304-ORオレンジ300856-372732
550
479
527(税込)
当日出荷
89714503TKFRT-304-Yイエロー300856-372632
550
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714467
2021-11-19
用途: コードの収納時
卸売・小売業

コンセントのコードや、道具のコードを収納する際にくるっと巻き付けるだけで
纏めてとめれるので使い勝手がよく丈夫なので買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする