曜日別特売

ネット緩衝材

ネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCOネット緩衝材 - TRUSCO
(8件のレビュー)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。
クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。
ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。
商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。
ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。
収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。
商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。
1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。

用途
ボトルなどの筒型の梱包。
長物の梱包。
異型の梱包
質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ6 1846内容量1巻
注意
※装着の仕方により切れる場合があります。
※適合サイズはあくまで参考値として下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714808TNKL-20ポリエチレン樹脂856-1184幅約8cmX20M幅約8~15
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89714817TNKL-20ポリエチレン樹脂ピンク856-1183幅約8cmX20M幅約8~15
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89714826TNKL-20ポリエチレン樹脂856-1182幅約8cmX20M幅約8~15
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89714835TNKL-20ポリエチレン樹脂856-1185幅約8cmX20M幅約8~15
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89714844TNKLW-20ポリエチレン樹脂856-1186幅約9cmX20M幅約9~15
2,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: お酒の販売時に緩衝材として瓶に巻く
有限会社塚本商店卸売・小売業

酒瓶や割れ物を販売したときに長さが自由に切れるので、重宝しています。
価格も安価でコスパも良いです!

対象商品 : 89714826
2024-08-02
用途: ワインの梱包資材
株式会社ベリービーズワイナリー農・林・水産業

ワインの梱包の時有効利用しています。段ボール、ビニール袋等の梱包にも利用しております。

対象商品 : 89714817
2022-11-11
用途: 青果の陳列
卸売・小売業

これは使えます!好きなサイズに切ってリンゴも包まリます。私は長めに切って重ねてダブルで使っています。カットされているものよりもコスト的にもお得です

対象商品 : 89714826
2022-07-12
用途: ワイン販売時の保護用
製造業

約15cmに切って使用しています。
直径70㎜の瓶ですがサイズはちょうど良いです。
使用したい長さに切った際に結構な切りくずが出て処理が大変です。

対象商品 : 89714844
2023-08-24
用途: フルーツネットとして使用
農・林・水産業

シャインマスカットの緩衝材として使いました。
切り出したネットを押し返して使用しています。
網目に指が引っかかるとネットが直ぐに破れることが難点。

対象商品 : 89714826
2021-11-02
用途: ジャムの瓶の緩衝材として利用。

高さ:10cm、直径:5.5cmの瓶に8cmの長さで切って利用。
ジャストサイズです。

1が参考にしています
対象商品 : 89714817
2021-10-02
用途: 果物を包む
紅楓庵いとうファーム農・林・水産業

産直に出荷するとき、自在に大きさを調整して包めるので重宝しています。

対象商品 : 89714826
2019-08-16
用途: 酒類の瓶入り1.8Lと900mLや720mLの商品の緩衝材として、使用しております。
株式会社森山卸売・小売業

色々な大きさにカットして、使用することができて、重宝しております。また近隣に販売している店舗がなく、ネットでの買い物がとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする