曜日別特売

段ボールクリップ

段ボールクリップ - TRUSCO段ボールクリップ - TRUSCO段ボールクリップ - TRUSCO
(2件のレビュー)

梱包作業の便利グッズです。
開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。

仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セットトラスコ品番836-2886厚さ(mm)15直径(Φmm)65質量(g)462018年トラスコ掲載ページ6 1861内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714862TCH-23731オレンジABS樹脂
730
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89714862
2023-05-10
用途: 段ボールのふたの仮止め

段ボールの厚さがあるものには使用できません。Wフルートの厚さ8mmの段ボールにはまったくはまらず、使えなくて残念でした。試しに厚さ5mmの段ボールの仮止めをしたところ、ちゃんとはまって仮止め出来たのですが、外す時になかなか外れず大変でした。もう少し厚みのあるダンボールにも対応して、ふたを止める時スライドしやすいと使いやすいのではと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 89714862
2020-04-20
用途: 段ボールの仮蓋
株式会社ILファーマパッケージング

2ヵ月間パッキングができない一時保管書類の仮蓋に最適。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする