荷札

荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO荷札 - TRUSCO
(1件のレビュー)

荷物に貼って注意喚起に使用します。
荷物に貼って注意喚起に使用します。

材質
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
縦(mm)
横(mm)
トラスコ品番
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89714984TNFG-011セット(20枚)11558855-251720届け先
150
129
142(税込)
当日出荷
89714993TNFG-021セット(20枚)11558855-251820われもの注意
150
129
142(税込)
当日出荷
89715002TNFG-031セット(20枚)11558855-251920取扱注意
150
129
142(税込)
当日出荷
89715018TNFG-041セット(20枚)11558855-252020ガラス注意
150
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
89715027TNFG-051セット(20枚)11558855-252120天地無用
150
129
142(税込)
当日出荷
89715036TNFG-061セット(20枚)11558855-252220納品書在中
150
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
89715045TNFM-011セット(40枚)58115855-251320われもの注意
150
129
142(税込)
当日出荷
89715054TNFM-021セット(40枚)58115855-251420天地無用
150
129
142(税込)
当日出荷
89715063TNFM-031セット(40枚)58115855-251520ぬれもの注意
150
129
142(税込)
当日出荷
89715072TNFM-041セット(40枚)58115855-251620取扱注意
150
129
142(税込)
当日出荷
89715088TNFJEC-011セット(60枚)7558855-259250取扱注意
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
89715097TNFJEC-021セット(60枚)7558855-259350天地無用
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
89715106TNFJEC-031セット(60枚)7558855-259450ぬれもの
1,060
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
89715115TNFJEC-041セット(20枚)17575855-259550取扱注意、天地無用、ぬれもの
990
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: 商品発送時
製造業

あらかじめ印字してあるので、とても便利です。毎月、大量に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする