TRUSCO
針金付き荷札(ユポ)
(1件のレビュー)
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
用途
様々な表示に。
仕様
針金付タイプ、50枚入り
トラスコ品番
855-2583
材質
合成紙、真ちゅう、針金
質量(g)
55
表示内容
無地
2018年トラスコ掲載ページ
6 1875
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89715158
THNF-L-Y-50
120
60
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください