曜日別特売

特選万能用刷毛

特選万能用刷毛 - TRUSCO特選万能用刷毛 - TRUSCO

幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。
毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。

用途水性、油性用。全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用2018年トラスコ掲載ページ7 0184内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89715964TPB-340D403512
890
769
846(税込)
当日出荷
89715973TPB-341D603713
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする