TRUSCO
万能用刷毛
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途
油性用、万能刷毛。
玉厚(mm)
16
全長(mm)
230
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
2018年トラスコ掲載ページ
7 0184
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716034
TPB-360D
40
40
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
89716043
TPB-361D
60
45
¥
1,250
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください