TRUSCO
自動車養生カバー
塗装ダレ、雨、埃、塵から車を守るカバーです。
用途
車用の養生カバーとして。
材質
ポリエチレン(PE)
色
透明
厚さ(mm)
0.03mm
2018年トラスコ掲載ページ
7 0253
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716262
TCYC-L
ワンボックスカー・RV・大型自動車など
831-5327
4800
L
830
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
89716278
TCYC-M
普通自動車・コンパクトカー・軽自動車など
831-5326
3600
M
560
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください