TRUSCO
二重防災面 ヘルメット取付タイプ
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
取付金具なしでヘルメットに装着できます。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。
用途
簡易的な溶接作業と小さな粉塵や危険性のない液体など、衝撃の程度の軽いものからの保護用としておすすめします。
溶接・溶断作業。
ガス切断作業。
ろう付け作業。
種類
ヘルメット
材質
面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック
質量(g)
320
2018年トラスコ掲載ページ
7 0348
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716384
TBM-603CW
855-0210
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716393
TBM-603YW
855-0211
¥
12,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください