曜日別特売

二重防災面 かぶりタイプ

二重防災面 かぶりタイプ - TRUSCO二重防災面 かぶりタイプ - TRUSCO

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。

用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)種類かぶりタイプ遮光度前プレート#9材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック質量(g)3802018年トラスコ掲載ページ7 0348内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716402TBM-503CW(前プレート)25×97×140(面体)75×210×145855-0208
12,140
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89716418TBM-503YW(前プレート)25×97×140(面体)75×210×145855-0209
12,140
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする