アルゴン溶接手袋 5本指

アルゴン溶接手袋 5本指 - TRUSCOアルゴン溶接手袋 5本指 - TRUSCO
(1件のレビュー)

アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。
掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。

用途アルゴン溶接に。トラスコ品番856-3402厚さ(mm)袖部質量(g)125タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716436TYA-T5フリー30.08.522掌部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付ホワイト1
3,410
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716436
2020-07-24
用途: 重機作業
サービス業

他のクロム革に比べると匂いや刺激臭が強い。当方の個人的体質によるのかもしれないが手に10分ぐらいはめているとムズムズしてくる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする