オイル加工革5本指溶接手袋 裏綿付

オイル加工革5本指溶接手袋 裏綿付 - TRUSCO
(3件のレビュー)

使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。
裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。

用途溶接、溶断作業に。仕様フリーサイズトラスコ品番837-1264厚さ(mm)1.2(±0.1)質量(g)280タイプ5本指2018年トラスコ掲載ページ7 0364内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716472TOY-T5フリー32.59.026.0牛床革オイル加工1
3,330
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716472
2022-12-12
用途: 溶接作業時

以前使っていた手袋に比べて厚さもあり
また手首部分も長くカバーできるので服の袖との隙間から火の粉が入ることも無くなり非常に役に立っています。

対象商品 : 89716472
2020-05-05
用途: 溶接

手に馴染んで使い勝手が良い。TIGの溶接棒が持ちやすい。

対象商品 : 89716472
2019-02-05
用途: ガス切断
株式会社Y'sクルー建設業・工事業

最初から柔らかく、とても使いやすい商品です!
使ってみれば値段との折り合いもつく商品だなと思いました。
常備、1つはストックしておきたい革手です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする