TRUSCO
ケブラー糸使用溶接手袋 3本指
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。
磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。
裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途
溶接、溶断作業に。
仕様
フリーサイズ
厚さ(mm)
1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ
7 0365
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
材質
入数(双)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716488
KEVY-T3
1双
フリー
33
牛床革、ケブラー[[(R)]]糸
1
837-1260
¥
2,820
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89716497
KEVY-T3-LT
1枚
フリー
33
牛床革、ケブラー[[(R)]]糸
1
837-1261
¥
1,140
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください