曜日別特売

スパッタシートシリカクロス

スパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCOスパッタシートシリカクロス - TRUSCO

シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。
空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。
柔軟性に優れています。
ノンアスベストの安全製品です。
受けた火花・ノロを付着させます。
水をまきますと、より一層効果的です。

用途
建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。
自動車板金作業時の保護に。
焼鈍、徐冷作業に。
原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。
2018年トラスコ掲載ページ7 0373
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
種別
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716524TSC-06-11枚-1号836-69390.6
7,040
5,998
6,598(税込)
当日出荷
89716533TSC-06-21枚-2号836-69401.2
14,020
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716542TSC-06-41枚-4号836-69412.4
28,270
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716558TSC-06-61枚-6号836-69423.6
42,410
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716567TSC-06-CUT1枚(1m)JIS A 1323 A種合格品カット836-69440.6
6,420
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716576TSC-06-R1本JIS A 1323 A種合格品ロール836-69436
58,170
49,980
54,978(税込)
当日出荷
89716585TSC-11-11枚-1号836-69451.2
10,710
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716594TSC-11-21枚-2号836-69462.4
21,370
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716603TSC-11-41枚-4号836-69474.8
42,610
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716612TSC-11-61枚-6号836-69487.2
64,140
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
89716628TSC-11-CUT1枚(1m)JIS A 1323 A種合格品カット836-69501.2
9,190
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716637TSC-11-R1本JIS A 1323 A種合格品ロール836-694930
204,220
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする