TRUSCO
スパッタシートスーパー ロール
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプです。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途
溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテンとして。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材として。
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第05A3881号
厚さ(mm)
0.38mm
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:特殊シリコン樹脂、コーティング:特殊シリコン樹脂
トラスコ品番
837-1266
種別
ロール
長さ(mm)
30m
幅(mm)
2000
質量(kg)
32
アズワン品番
64-8746-79
2018年トラスコ掲載ページ
7 0374
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716655
TSP-RSP-W
2000
30m
¥
401,240
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません