曜日別特売

スパッタシートデラックスロール

スパッタシートデラックスロール - TRUSCO

耐炎繊維生布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。
受けた火花・ノロをはじくタイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。(ノンアスベスト)

用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号厚さ約1mm材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工、シリコン両面加工仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018トラスコ品番837-1265種別ロール長さ(mm)30m幅(mm)2000質量(kg)43アズワン品番64-8693-082018年トラスコ掲載ページ7 0369内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716664SPS-RDX-W200030m
382,390
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする