曜日別特売

スパッタシートプラチナデラックス ロール

スパッタシートプラチナデラックス ロール - TRUSCO

お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
しなやかで扱いやすく、引張強度に優れています。
火花、ノロをはじく(表面/緑色)・付着(裏面/黒色)兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で皮膚刺激を誘発する繊維を含みません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A1249号厚さ(mm)約1.3mm材質耐炎繊維織物、カラーシリコン(緑)片面加工仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030042トラスコ品番855-8137種別ロール長さ(mm)30m幅(mm)2000質量(kg)43.22018年トラスコ掲載ページ7 0371内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716698TSP-RPD-W200030m
443,540
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする