曜日別特売

スパッタシートベーシック片面 ロール

スパッタシートベーシック片面 ロール - TRUSCO

B種合格の廉価品です。
火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号厚さ(mm)約1mm材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009、耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番855-8134種別ロール長さ(mm)30m幅(mm)2000質量(kg)362018年トラスコ掲載ページ7 0376内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716707TSP-RBS-W200030m
330,110
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする