曜日別特売

スパッタシートベーシック両面 ロール

スパッタシートベーシック両面 ロール - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 ロール - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 ロール - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 ロール - TRUSCOスパッタシートベーシック両面 ロール - TRUSCO
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いタイプです。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
火花・ノロをはじくタイプです。

用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号厚さ(mm)約1mm仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010種別ロール長さ(mm)30m2018年トラスコ掲載ページ7 0370内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89716795TSP-RBWG100030m耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工856-361321.45
175,410
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89716822TSP-RBWG-W200030m耐炎繊維織物、シリコン(グリーン)両面加工856-361642.9
350,820
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716838TSP-RBWP100030m耐炎繊維織物、シリコン(ピンク)両面加工856-361721.45
175,410
159,800
175,780(税込)
当日出荷
返品不可
89716865TSP-RBWP-W200030m耐炎繊維織物、シリコン(ピンク)両面加工856-362042.9
350,820
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89716874TSP-RBW-W200030m耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工855-813542.9
350,820
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716822
2021-09-01
用途: 溶接作業時の火花養生
藤工業株式会社

樹脂コーティングしてあるからか材質感がやや硬い感じです
もっと柔らかいと作業性が良くなるのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする