曜日別特売

スパッタフェルト

スパッタフェルト - TRUSCOスパッタフェルト - TRUSCOスパッタフェルト - TRUSCOスパッタフェルト - TRUSCO

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。
ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。

用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)材質耐炎繊維100%幅(mm)20002018年トラスコ掲載ページ7 0380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
JIS規格
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8971688328CF-2201本JIS A 1323 A種合格第01A0768号ロール
164,030
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8971689228CF-231枚JIS A 1323 A種合格第01A0768号カット
31,510
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
8971690850CF-231枚JIS A 1323 A種合格第01A1315号カット
55,910
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする