TRUSCO
スパッタフェルト50EX
片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。
耐久性がさらにアップしました。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格第02A3662号
種別
カット
トラスコ品番
837-1270
材質
耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)
3000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
4.5mm
質量(kg)
4.32
2018年トラスコ掲載ページ
7 0380
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716917
T50EX-23
¥
74,430
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500