曜日別特売

火花用衝立 片面スパッタシート

火花用衝立 片面スパッタシート - TRUSCO火花用衝立 片面スパッタシート - TRUSCO

シート材質は、耐炎繊維織物および、シリコン片面加工による、スパッタシートJIS A 1323 C種に合格(第08A3825号)を使用しています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

2018年トラスコ掲載ページ7 0393シート厚さ(mm)0.7mm内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89717294TS-1020火花用衝立1020型用9709700.9
26,230
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89717312TS-2020火花用衝立2020型用197019701.8
48,870
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする