TRUSCO
投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応
投光器用の三脚スタンドです。
RTLEシリーズタイプのLED投光器は本体がそのまま取付可能です。(バイス不要)高さは690~1180mmの間で調節可能です。
トラスコ品番
855-1542
適合機種
RTLEシリーズ(バイス不要)
材質
スチール
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
690~1180
本体寸法(mm)
(収納時)幅100×奥行100×高さ600
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718624
TLE-SK
¥
5,750
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください