曜日別特売

LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド - TRUSCO

LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。

用途置き型投光器として手元の明かりに。トラスコ品番855-1541適合機種RTLE-205、RTLE-505材質パイプ:スチール、持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345質量(g)640奥行(mm)235部品名称スタンド2018年トラスコ掲載ページ7 0855内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718633TLES
2,650
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする