LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

LED投光器 RTLEシリーズ用バイス - TRUSCO

LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。

用途角パイプや机上への投光器設置に。トラスコ品番855-1540適合機種RTLE-205、RTLE-505材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)210質量(g)220奥行(mm)75部品名称バイス2018年トラスコ掲載ページ7 0855内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718642TLEV
1,840
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする