TRUSCO
LED投光器 簡易タイプ
別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。
LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
用途
室内、屋外での工事および一般投光照明に。
2018年トラスコ掲載ページ
7 0855
材質
本体:アルミ、PC、アーム:スチール
芯数
2
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718658
RTLE-205
1.1
¥
14,560
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
89718667
RTLE-505
1.5
¥
29,120
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください