TRUSCO
アルミLEDライト 85ルーメン
手のひらに収まるコンパクト仕様です。
強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源
単4形アルカリ乾電池(1個)別売
全長(mm)
96
材質
本体:アルミ
トラスコ品番
829-1375
セット内容
ストラップ
質量(g)
30
外径(mm)
18
明るさ(Lm)
85
2018年トラスコ掲載ページ
7 1016
電球の種類
LED
最大点灯時間
35分(強)1時間15分(弱)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718685
TAT-85C1B
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください