曜日別特売

TSF型踏台 H900 アウトリガー MGキャスター付

TSF型踏台 H900 アウトリガー MGキャスター付 - TRUSCO

安全対策で効果的なアウトリガー付タイプの移動式踏台です。
横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりがなく、安定して使用できます。

用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番856-3443材質アルミ段数32018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718737TSF-369-OC0.9400×60015.1
184,060
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする