曜日別特売

アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型

アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 - TRUSCO

アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。
マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。
ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。

用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89718798TAF-92MG0.6500×300570×5989.6
68,310
58,980
64,878(税込)
当日出荷
地域運賃
89718807TAF-93MG0.9562×300632×101013.1
82,090
69,980
76,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする