TRUSCO
アルミ合金製作業台 縞鋼板 1段
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
踏面縞板タイプです。
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途
工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
855-7681
材質
アルミ
段数
1
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718877
TSFC-1625
0.25
400×600
5.8
¥
40,940
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください