TRUSCO
アルミ合金製作業台 縞鋼板 4段
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。
踏面縞板タイプです。
安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。
滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途
工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)
150
トラスコ品番
855-7684
材質
アルミ
段数
4
2018年トラスコ掲載ページ
7 1168
天板寸法・幅(mm)
400
天板寸法・奥行(mm)
600
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89718904
TSFC-4610
1
400×600
17.1
¥
153,980
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません