TRUSCO
H900・1100兼用 階段横手すり TSF-510125用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ
仕様
組立式
トラスコ品番
855-7686
適合機種
TSF-51025
質量(kg)
1
タイプ
階段横手すり
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31256900
TSF-P5B-250
¥
23,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89719202
TSF-P5B-250
¥
23,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください