TRUSCO
H900・1100兼用 階段横手すり TSF(C)-255用
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ
仕様
組立式
トラスコ品番
855-7687
適合機種
TSF(C)-255
質量(kg)
0.6
タイプ
階段横手すり
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31256945
TSF-P9B-250
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89719218
TSF-P9B-250
¥
14,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください