曜日別特売

3連マルチクランプ 直交

3連マルチクランプ 直交 - TRUSCO3連マルチクランプ 直交 - TRUSCO
(5件のレビュー)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。
片側直交、片側自在のクランプです。

用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全固定トラスコ品番856-6887質量(kg)1タイプ直交適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719227TMAC-1
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719227
2025-04-04
用途: 畑の柵用に
kuroki製造業

ホームセンターで探したのですが無くて、Webを見たら見つけました。マジありがとうございました。

対象商品 : 89719227
2021-11-15
用途: 簡易倉庫作るのに最適
製造業

四角い物置を設置しようと思い購入しました。直行クランプ2個分よりは高かったですが、作業性や強度があるので満足です。値段が少し高かったので4星にしました。

対象商品 : 89719227
2021-04-15
用途: 単管での枠組みに使用
合同会社ISLANDERサービス業

マルチの使用は初めてでしたが、コーナーな収まりがスマートになって良いです。

対象商品 : 89719227
2020-03-27
用途: 単管パイプ角のジョイント用
農・林・水産業

ジョイント金具2個使うところ、角の処理が1個で済みます。スッキリした仕上がりです。

対象商品 : 89719227
2020-02-06
用途: 小屋作り
建設業・工事業

注文から到着までスムーズで満足してる。とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする