曜日別特売

3連マルチクランプ 自在

3連マルチクランプ 自在 - TRUSCO
(2件のレビュー)

単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を外側固定するクランプです。
全クランプ自在です。

用途単管小屋向け3方向自在固定用(外側用)材質スチール、クロメートメッキ仕様クランプ全自在トラスコ品番856-6888質量(kg)1タイプ自在適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1226内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719236TMAC-2
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89719236
2022-10-27
用途: ガレージ増築用に単管使用の為。

TRUSCO製品にて4角に安心して使用出来ました。

2020-02-06
用途: 小屋作り
建設業・工事業

注文から到着までスムーズでよかった。非常に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする