TRUSCO
兼用大筋交ツナギクランプ 抜き止め付
(1件のレビュー)
変形足場の根絡み、大筋交いや仮囲い支柱の固定に最適な兼用クランプです。
用途
大筋交い、根絡み、仮囲い用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
兼用クランプ ナット抜止仕様品、ナット抜止め仕様
トラスコ品番
856-6894
質量(g)
890
タイプ
接続型
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89719272
TTCK-SS
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください