TRUSCO
兼用単クランプ メッキ付
支柱に他部材を溶接して取付けるための兼用クダンプです。
用途
支柱向け部材取付け加工用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
Φ42.7・Φ48.6兼用単クランプ
トラスコ品番
856-6882
質量(g)
340
タイプ
穴なし
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89719342
TCDKS
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください