曜日別特売

単管兼用クランプ 直交

単管兼用クランプ 直交 - TRUSCO

支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。

用途足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用材質スチール、クロメートメッキ仕様汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)トラスコ品番856-6871質量(g)720タイプ直交型適合パイプ径(Φmm)42.7~48.62018年トラスコ掲載ページ7 1225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89719385TCKK
840
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする