TRUSCO
単管兼用クランプ 直交 SSボルト
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
用途
足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
材質
スチール、クロメートメッキ
仕様
ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6873
質量(g)
720
タイプ
直交型
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89719394
TCKK-SS
¥
850
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください